3M™ Marcaj de contur pentru structuri fixe, 943-72 , roșu, 51 mm x 50 m

Cod articol.: 7100064794
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Culoarea roşu
Lăţime 51 mm
Înălţime 50.000 mm
Număr de panouri / autocolante 1 buc.
Tip produs Autocolant
Formă Dreptunghiular
Cu lumină persistentă timp îndelungat nein
Standard ISO 17398
Tip livrare Bucată
Material Folie PVC

Identificare și clasificare

Cod articol 7100064794
EAN / GTIN 00051115773280
Număr producător 7100064794
L-Număr L01130 109106
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

3M oferă o gamă de marcaje de contur omologate, retroreflectorizante, care poartă codul de identificare obligatoriu pentru compatibilitatea ECE și îndeplinesc toate cerințele Regulamentului ECE104. Toate benzile de marcaj sunt clasificate ca clasa C, ceea ce înseamnă că sunt cele mai strălucitoare marcaje permise de regulamente. În plus, sunt ușor de instalat, rezistente la peeling și alte deteriorări și își păstrează luminozitatea și culoarea chiar și în condiții dificile.

Avantaj:

  • Mai puține accidente înseamnă mai puțin timp de nefuncționare, mai puține comenzi pierdute și economii în costurile de reparație
  • Îmbunătățiți imaginea companiei printr-un comportament de securitate mai proactiv
  • Protejați-vă compania de posibilele acțiuni legale legate de securitatea terților
  • Design de produs fără PVC cu tehnologie adezivă fără solvenți
  • Căptușeală ușor de îndepărtat
  • Luminozitate excelentă zi și noapte
  • Menține reflexia chiar și în ploaie și atunci când este privită dintr-un unghi larg
  • Fără pătrunderea murdăriei și a apei prin etanșarea marginilor
  • Adeziv sensibil la presiune