3M™ Contour de sécurité ECE104 943-72, Rouge, 50,8 mm x 50 m, 1 rouleau

Réf.: 7100064794
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Couleur Rouge
Largeur 51 mm
Hauteur 50 000 mm
Nombre de panneaux / autocollants 1 pc.
Type de produit etiquettes
Type forme rectangulaire
Phosphorescent non
Norme ISO 17398
Mode de livraison Pièce
Matériau Film PVC

Identification et classification

Référence article 7100064794
EAN / GTIN 00051115773280
Réf. fabricant 7100064794
Article hors catalogue L01130 109106
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

3M propose une gamme de produits de marquage rétroréfléchissants homologués qui portent le ″E-mark″ obligatoire et répondent à toutes les exigences de la réglementation ECE104. Toutes les bandes de marquage sont classées en classe C, ce qui signifie qu'il s'agit des marquages les plus lumineux autorisés par la réglementation.

Avantage(s):

  • Moins d'accidents signifie moins de temps d'arrêt, moins de contrats manqués et des économies sur les coûts de réparation
  • Améliorer l'image de l'entreprise en étant plus proactif en matière de sécurité
  • Protégez votre entreprise contre d'éventuelles actions en justice liées à la sécurité des tiers
  • Construction de produits sans PVC avec une technologie d'adhésif sans solvant
  • Revêtement facile à enlever
  • Superior day and nighttime brightness
  • Conserve sa réflectivité lorsqu'elle est totalement mouillée par la pluie ou lorsqu'elle est vue sous de grands angles d'entrée
  • Pas de pénétration de la saleté et de l'eau grâce à l'étanchéité des bords
  • Adhésif sensible à la pression