3M™ Obrysové značení pro pevné konstrukce, 943-72 , červené, 51 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100064794
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka B
51 mm
Výška H
50 000 mm
Počet štítků/nálepek
1 ks
Barva
červená
Druh produktu
Nálepka
Tvar
Obdélníkový
Dlouhá doba dosvícení
ne
Norma
ISO 17398
Druh dodávky
Ks
Materiál
PVC fólie

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100064794
EAN / GTIN 00051115773280
Číslo výrobce 7100064794
L-číslo L01130 109106
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M nabízí řadu homologovaných, reflexních obrysových značek, které nesou povinný identifikační kód pro kompatibilitu s ECE a splňují všechny požadavky předpisu ECE104. Všechny značkovací pásky jsou klasifikovány jako třída C, což znamená, že jsou nejjasnějšími značkami povolenými předpisy. Kromě toho se snadno instalují, jsou odolné proti loupání a jinému poškození a zachovávají si svou svítivost a barvu i v obtížných podmínkách.

Výhoda:

  • Méně nehod znamená méně prostojů, méně ztracených objednávek a úsporu nákladů na opravy
  • Vylepšete firemní image prostřednictvím aktivnějšího bezpečnostního chování
  • Chraňte svou společnost před případnými právními kroky souvisejícími s bezpečností třetích stran
  • Design výrobku bez PVC s technologií lepení bez rozpouštědel
  • Snadno odstraňtelná vložka
  • Vynikající jas ve dne i v noci
  • Udržuje odraz i v dešti a při pohledu ze širokého úhlu
  • Žádné vniknutí nečistot a vody skrz těsnění hran
  • Lepidlo citlivé na tlak