3M™ Lámina Retrorreflectante 943-72 marcado ECE104 Rojo Rollo 51mmx50m

Número de artículo: 7100064794
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color rojo
Anchura 51 mm
Altura 50.000 mm
Número de señales / adhesivos 1 ud.
Tipo de producto Pegatina
Forma Forma rectangular
Fotoluminiscente no
Norma ISO 17398
Tipo de rep. Unidad
Material Lámina de PVC

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100064794
EAN / GTIN 00051115773280
Número del fabricante 7100064794
Número L L01130 109106
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

3M ofrece una gama de cintas de marcado retrorreflectantes homologadas que llevan la ″marca E″ obligatoria y cumplen todos los requisitos de la normativa ECE104. Todas las cintas de marcaje están clasificadas como clase C, lo que significa que son las marcas más brillantes permitidas por la normativa.

Ventaja:

  • Menor número de accidentes significa menor tiempo de inactividad, menos contratos perdidos y un ahorro en los costes de reparación
  • Mejore la imagen de su empresa siendo más proactivo en materia de seguridad
  • Proteja a su empresa contra posibles acciones legales relacionadas con la seguridad de terceros
  • Producto libre de PVC en su construcción con tecnología de adhesivo sin disolventes
  • Con liner (transportador) fácil de retirar
  • Mayor luminosidad diurna y nocturna
  • Mantiene la retrorreflectividad cuando está totalmente mojado debido a la lluvia o cuando se observa en ángulos de entrada amplios
  • No hay suciedad ni penetración de agua en los bordes
  • Adhesivo sensible a la presión