Bandă de mascare de uz general 3M™ 101E, bej, 48 mm x 45 m, rolă etichetată

Cod articol.: 7100260271
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăți
  • Pași de comandă: 24 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, bej Bej
Serie 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E
Denumirea producătorului 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E
Culoarea bej
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Hârtie
Adeziv Cauciuc natural
Forța adezivă pe oțel 5 N/mm
Capacitate de întindere 8 %
Rezistența la tracțiune 89 N/mm
Rezistență la temperatură max. 60 grad
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Fixare; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie
Caracteristici Se poate inscripţiona; Se rupe uşor cu mâna; Îndepărtare fără reziduuri
Lungime L 45 m
Lăţime B 48 mm
Concentrație S 0,12 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100260271
EAN / GTIN 04054596907553
Număr producător 7100260271
L-Număr L01130 107414
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Bandă adezivă de 0,12 mm grosime cu adeziv din cauciuc pentru aplicații generale (fixare temporară, mascare pentru vopsire fără ardere etc.)

Avantaj:

  • Potrivit pentru o gamă largă de aplicații profesionale
  • Pentru utilizare în interior
  • Pentru sarcini ușoare
  • Ușor de etichetat.

Recomandare:

  • Pentru operații generale de vopsire preliminară la temperatura camerei
  • Pentru aplicații mai puțin solicitante
  • Pentru acoperirea etanșării îmbinărilor
  • Pentru atașare sau prindere temporară
  • Etichetarea etichetei

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript