Bandă de mascare 3M™ Bandă de mascare de performanță 244, 24 mm x 50 m

Cod articol.: 7100046035
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 36 bucăți
  • Pași de comandă: 36 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, auriu Galben auriu
Serie Scotch® 244
Denumirea producătorului Scotch® Hochleistungsabdeckband 244
Culoarea auriu
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Hârtie
Adeziv Acrilat
Forța adezivă pe oțel 2 N/mm
Capacitate de întindere 6 %
Rezistența la tracțiune 77 N/mm
Rezistență la temperatură max. 100 grad
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Montare; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem
Caracteristici Cu efect de atenuare; Rezistent la UV; impermeabil la apă; rezistent la solvenți; Îndepărtare fără reziduuri
Lungime L 50 m
Lăţime B 24 mm
Concentrație S 0,085 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100046035
EAN / GTIN 04054596679108
Număr producător 7100046035
L-Număr L01310 494
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Această bandă poate fi utilizată într-o gamă largă de aplicații de mascare. Acestea includ aplicații în special în cazul în care sunt necesare rezistența la lumină UV și îndepărtarea fără reziduuri, precum și o temperatură optimă de 100 °C timp de 30 minute (cum ar fi pe piața marină).

Caracteristică:

  • Culoarea: Aur
  • Grosime totală [mm]: 0,085
  • Material de bază: Suport de hârtie plat
  • adeziv: Acrilat
  • Rezistența la desprindere [Newton/25 mm]: 2,0
  • Rezistența la tracțiune [Newton/25 mm]: 77
  • Alungire la rupere: 6%
  • Domeniu termic de utilizare: 100 °C/1 h

Avantaj:

  • Această bandă adezivă are un suport plat de hârtie și adeziv sintetic și oferă o bună rezistență la solvenți și apă, precum și o bună aderență la culoare
  • Rezistent la transferul de adeziv și la lumina soarelui, precum și la temperaturi ridicate (100°C timp de 30 min)
  • Oferă o margine bună de cerneală, este ușor de manevrat, este rezistent la peeling vopsea și oferă îndepărtarea fără reziduuri
  • Previne ruperea culorii
  • Este ușor de îndepărtat după încălzire fără a lăsa reziduuri

Recomandare:

  • Pentru vopsire și vopsire în spații exterioare
  • Pentru acoperirea înainte de lucrările de vopsire în industria construcțiilor
  • Pentru vopsirea în construcții metalice, în special pe suprafețe sensibile
  • Pentru acoperirea etanșării îmbinărilor