{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, auriu | Galben auriu | |
| Serie | Scotch® 244 | |
| Denumirea producătorului | Scotch® Hochleistungsabdeckband 244 | |
| Culoarea | Auriu | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Hârtie | |
| Adeziv | Acrilat | |
| Forța adezivă pe oțel | 2 N/mm | |
| Capacitate de întindere | 6 % | |
| Rezistența la tracțiune | 77 N/mm | |
| Rezistență la temperatură max. | 100 grad | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Interior | |
| Aplicaţie | Montare; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem | |
| Caracteristici | Cu efect de atenuare; Rezistent la UV; impermeabil la apă; rezistent la solvenți; Îndepărtare fără reziduuri | |
| Lungime L | 100 m | |
| Lăţime B | 48 mm | |
| Concentrație S | 0,085 mm |
| Cod articol | 7100046039 | |
| EAN / GTIN | 08021684755897 | |
| Număr producător | 7100046039 | |
| L-Număr | L01310 1986 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |