Ruban de masquage haute performance Scotch® 244, Jaune, 24 mm x 50 m, 0.08 mm

Réf.: 7100046035
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 36 unités
  • Etapes de la commande : 36 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, doré Jaune or
Série Scotch® 244
Référence fabricant Scotch® Hochleistungsabdeckband 244
Couleur doré
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat Papier
Masse adhésive Acrylate
Pouvoir adhésif sur l’acier 2 N/mm
Extensibilité 6 %
Résistance à la traction 77 N/mm
Résistance aux températures max. 100 degré
Domaine d’application Extérieur; Intérieur
Type d’application montage; travaux de recouvrement
Caractéristiques Résistant aux UV; elimination sans résidus; résistant aux solvants; souplesse; water-proof
Longueur L 50 m
Largeur B 24 mm
Epaisseur S 0,085 mm

Identification et classification

Référence article 7100046035
EAN / GTIN 04054596679108
Réf. fabricant 7100046035
Article hors catalogue L01310 494
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Ce ruban peut être utilisé pour une large gamme d'applications de masquage, en particulier pour les applications où une résistance aux UV et un enlèvement sans trace sont nécessaires et avec une température optimale de 100 °C pendant 30 minutes (secteur de la marine, par ex.)

Caractéristique(s):

  • Couleur: Gold
  • Épaisseur totale [mm]: 0,085
  • Support: Support papier plat
  • Type d'adhésif: Acrylique
  • Résistance au pelage [Newton/25 mm]: 2,0
  • Résistance à la traction [Newton/25 mm]: 77
  • Allongement à la rupture: 6 %
  • Plage de température: 100 °C / 1 h

Avantage(s):

  • Conçu avec un support en papier plat avec adhésif synthétique, ce ruban offre une bonne résistance aux solvants et à l'eau ainsi qu'un bon ancrage de la peinture.
  • Résistance au transfert d'adhésif et stabilité à la lumière du soleil ainsi qu'une bonne résistance thermique (100 °C pendant 30 min)
  • Assure une ligne de peinture nette, une simplicité d'emploi, une bonne résistance à l'écaillage de la peinture et un enlèvement sans trace.
  • Contribue à prévenir les bavures de la peinture à travers le ruban
  • S'enlève facilement après chauffage sans laisser de résidus

Recommandation(s):

  • Travaux de peinture et de vernissage extérieurs
  • Applications de masquage de peinture pour le bâtiment et la construction
  • Peinture sur le marché de la construction métallique, en particulier sur les surfaces délicates
  • Masquage pour des applications d'étanchéité de joints