3M™ Performance Masking Tape 244, 24 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100046035
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 36 kusy
  • K objednání po násobcích: 36 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Zlatá Zlatá žlutá
Řada Scotch® 244
Označení výrobce Scotch® Hochleistungsabdeckband 244
Barva Zlatá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Papír
Lepicí hmota akrylát
Lepicí síla na ocel 2 N/mm
Roztažnost 6 %
Pevnost v tahu 77 N/mm
Teplotní odolnost max. 100 stupně
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Krycí práce; Upevnit
Vlastnosti Odolávající UV záření; Odstranění beze zbytku; Tlumící; Voděodolné; odolné vůči rozpouštědlům
Délka L 50 m
Šířka B 24 mm
Tloušťka S 0,085 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100046035
EAN / GTIN 04054596679108
Číslo výrobce 7100046035
L-číslo L01310 494
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tento lepicí páska lze použít v různých maskovacích aplikacích. Patří sem zejména aplikace, kde je vyžadována odolnost proti UV záření a odstranění zbytků, stejně jako optimální teplota 100 °C po dobu 30 minut (například na mořském trhu).

Charakteristika:

  • Barva: Zlato
  • Celková tloušťka [mm]: 0,085
  • Nosný materiál: Plochá papírová podložka
  • lepidlo: akrylát
  • Pevnost v odlupování [Newton/25 mm]: 2,0
  • Pevnost v tahu [Newton/25 mm]: 77
  • Mezní protažení: 6 %
  • Teplotní rozsah použití: 100 °C/1 h

Výhoda:

  • Tento lepicí páska je vybaven plochým papírovým nosičem a syntetickým lepidlem a nabízí dobrou odolnost vůči rozpouštědlům a vodě, stejně jako dobrou přilnavost barev
  • Odolný proti přenosu lepidla a slunečnímu záření a vysokým teplotám (100 °C po dobu 30 minut)
  • Poskytuje dobrou inkoustovou hranu, snadno se s ní manipuluje, je odolná vůči loupání barvy a zajišťuje odstranění zbytků
  • Zabraňuje průniku barvy
  • Po zahřátí se snadno odstraní, aniž by zůstaly zbytky

Doporučení:

  • Pro malování a malování ve venkovních prostorách
  • Pro zakrytí před malováním ve stavebnictví
  • Pro lakování v kovové konstrukci, zejména na citlivých površích
  • Pro zakrytí těsnění spoje