Cască de protecție 3M™ G3000 G30NUB de culoare albastră, ventilată, cu uvicator, clichet și bandă de sudură din plastic

Cod articol.: 7000039719
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăți
  • Pași de comandă: 20 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie G3000
Denumirea producătorului 3M™ Schutzhelm; G3000NUV-BB
Politică / etichetare Marcaj CE
Închidere Închidere rotativă
Mărimi internaţionale onesize
Lungimea vizierei 50
Culoarea albastru
Tip produs Cască
Material Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
Circumferința capului min. 52 cm
Circumferința capului max. 62 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 397
Rezistență la temperatură min. -30 °C
Rezistență la temperatură max. 50 °C
Caracteristici Bandă de transpirație integrată; UV 400
Sex Unisex
Categoria de protecție II
Greutate totală 350 g

Identificare și clasificare

Cod articol 7000039719
EAN / GTIN 07318640053649
Număr producător 7000039719
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Casca de siguranță 3M™ seria G3000 oferă protecție pentru cap pentru condiții de aplicare nefavorabile. Căștile îndeplinesc cerințele din EN 397:212+A1:2012 cu o curea de cap întoarsă la 180° (din spate în față) casca de siguranță este disponibilă cu un dispozitiv de fixare cu clemă sau clichet și o bandă de protecție din plastic sau piele. Are un design ușor rotunjit, care oferă un câmp vizual bun și previne încurcarea cablurilor sau a crengilor. De asemenea, este disponibil într-o versiune cu orificii de ventilație care sunt distribuite pe o suprafață mare și oferă un debit maxim de aer pentru un confort mai bun. Marginea scurtă permite o vizibilitate mai bună în sus, iar senzorul 3M™ Uvicator™ vă informează când casca dvs. A fost expusă la radiații UV excesive și trebuie înlocuită. Banda de susținere poate fi rotită la 180° pentru a oferi un câmp vizual mai bun atunci când lucrați în spații închise. Căștile îndeplinesc cerințele EN 397:212+A1:2012 cu o curea de cap rotită la 180° (din spate în față), iar versiunile izolate electric îndeplinesc cerințele EN 50365:2002 pentru utilizarea în sistemele de joasă tensiune

Avantaj:

  • Cască de protecție pentru condiții adverse, cu ventilație excelentă și un câmp vizual bun
  • Senzorul 3M™ Uvicator™ vă informează dacă casca dvs. De protecție a fost expusă la radiații UV excesive și trebuie înlocuită
  • Design ușor rotunjit, care previne încurcarea cablurilor sau a crengilor
  • Orificiile de ventilație sunt distribuite pe o suprafață mare și asigură un debit maxim de aer pentru un confort mai bun
  • Banda de susținere poate fi rotită cu 180° pentru a oferi un câmp vizual mai bun atunci când lucrați în spații închise ecranul scurt permite o vedere mai bună în sus.
  • Ecranul scurt permite o vizualizare mai bună
  • Sunt disponibile opțiuni de branding și de imprimare a logo-ului
  • Bandă interschimbabilă din piele sau plastic
  • Disponibil opțional cu suport pentru lămpi
  • Aprobat pentru utilizare la -30°C.
  • Disponibil în 8 culori standard (alb, galben, albastru, roșu, verde, portocaliu, negru, hi-viz verde)

Recomandare:

  • Construcții, agricultură