{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 3M™ Engineer Grade Prismatic Reflexfolie Serie 3430 | |
| Denumirea producătorului | 3M™ Engineer Grade Prismatic Reflexfolie; 3M™ Engineer Grade™ DG³ Reflexfolie Serie 3430 | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Tip produs | Folie adezivă | |
| Lățime folie | 1,22 m | |
| Lungimea foliei | 45,7 m | |
| Materialul foliei | Polipropilenă (PP) | |
| Caracteristici | Rezistent la UV; Rezistenţă la apă; rezistent la uzură | |
| Cu bandă edezivă / de prindere | ja |
| Cod articol | 7100004531 | |
| EAN / GTIN | 08887719336864 | |
| Număr producător | 7100004531 | |
| L-Număr | L01130 110981 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |