3M™ Engineer Grade Prismatic Reflective Film 3435, albastru, 1220 mm x 45,7 m

Cod articol.: 7000038259
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 3M™ Engineer Grade Prismatic Reflexfolie Serie 3430
Denumirea producătorului 3M™ Engineer Grade Prismatic Reflexfolie; 3M™ Engineer Grade™ DG³ Reflexfolie Serie 3430
Ambalaj Cutie de carton
Politică / etichetare Marcaj CE
Tip produs Folie adezivă
Lățime folie 1,22 m
Lungimea foliei 45,7 m
Materialul foliei Polipropilenă (PP)
Caracteristici Rezistent la UV; Rezistenţă la apă; rezistent la uzură
Cu bandă edezivă / de prindere ja

Identificare și clasificare

Cod articol 7000038259
EAN / GTIN 08887719336901
Număr producător 7000038259
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Avantaj:

  • Acesta îndeplinește cerințele de culoare și performanță ale EN12899-1:2007, clasa RA1.
  • Seria de filme reflectorizante 3M™ Engineer grade™ DG³ 3430 este aprobată pentru producerea de semne de circulație cu aprobare tehnică europeană (ETA).
  • Tehnologia retroreflectorizantă prismatică fiabilă și dovedită de la 3M combină performanța la nivel de inginerie cu economia.
  • Luminozitate mai mare zi și noapte decât folii de calitate inginer cu sfere de sticlă încorporate.
  • Mai puțin dăunătoare pentru mediu.
  • Procesul de fabricație pentru filmele reflex Prismatic Engineer grade reduce dramatic emisiile de COV, consumul de energie și deșeurile în comparație cu filmele EG cu sfere de sticlă.
  • Disponibil în toate culorile de trafic standard.

Recomandare:

  • Semne de circulație non-critice
  • Semne comerciale
  • Semne de nume de stradă