3M™ Engineer Grade Prismatic SEM 3431 Lámina Retrorreflectante Microprismas Clase RA1 EGP Amarillo Rollo 1,22m x 45,7m

Número de artículo: 7100004531
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3M™ Engineer Grade Prismatic Reflexfolie Serie 3430
Denominación del fabricante 3M™ Engineer Grade Prismatic Reflexfolie; 3M™ Engineer Grade™ DG³ Reflexfolie Serie 3430
Embalaje Cartón
Directiva / etiquetado Identificación CE
Tipo de producto Lámina adhesiva
Anchura lámina 1,22 m
Longitud lámina 45,7 m
Material lámina Polipropileno (PP)
Características Resistente a los rayos UV; Resistente al agua; resistente a la abrasión
Con bandas de pegamento/adhesivas sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100004531
EAN / GTIN 08887719336864
Número del fabricante 7100004531
Número L L01130 110981
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ventaja:

  • Cumple los requisitos de color y rendimiento de la norma EN 12899-1:2007 Clase RA2.
  • La lámina retrorreflectante microprismática 3M™ Engineer Grade Prismatic serie 3430 está aprobada para la fabricación de señales de tráfico con las Evaluaciones Técnicas Europeas (ETA)
  • Tecnología óptica retrorreflectante prismática fiable y probada de 3M llevada al nivel de la Clase RA1, Engineer Grade, en el que el buen rendimiento se une a la economía
  • Mejor luminosidad de día y de noche que las lentes de vidrio preformadas Clase RA1
  • Mejores para el medio ambiente.
  • El proceso de fabricación para las láminas Engineer Grade reduce drásticamente las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV), el consumo de energia y los residuos en comparación con las láminas Clase RA1 Engineer grade de microesferas de vidrio
  • Disponible en todos los colores de tráfico estándar

Recomendación:

  • Señales de tráfico no críticas
  • Señales comerciales
  • Señales de nombre de la calle