Folie reflectorizantă 3M™ Engineer Grade Prismatic pentru imprimare digitală 3430, albă, 1220 mm x 45,7 m

Cod articol.: 7100321126
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 3M™ Engineer Grade Prismatic Reflexfolie Serie 3430
Denumirea producătorului 3M™ Engineer Grade Prismatic Reflexfolie; 3M™ Engineer Grade™ DG³ Reflexfolie Serie 3430
Ambalaj Cutie de carton
Politică / etichetare Marcaj CE
Tip produs Folie adezivă
Lățime folie 1,22 m
Lungimea foliei 45,7 m
Materialul foliei Polipropilenă (PP)
Caracteristici Rezistent la UV; Rezistenţă la apă; rezistent la uzură
Cu bandă edezivă / de prindere da

Identificare și clasificare

Cod articol 7100321126
EAN / GTIN 08887862978317
Număr producător 7100321126
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Avantaj:

  • Acesta îndeplinește cerințele de culoare și performanță ale EN12899-1:2007, clasa RA1.
  • Seria de filme reflectorizante 3M™ Engineer grade™ DG³ 3430 este aprobată pentru producerea de semne de circulație cu aprobare tehnică europeană (ETA).
  • Tehnologia retroreflectorizantă prismatică fiabilă și dovedită de la 3M combină performanța la nivel de inginerie cu economia.
  • Luminozitate mai mare zi și noapte decât folii de calitate inginer cu sfere de sticlă încorporate.
  • Mai puțin dăunătoare pentru mediu.
  • Procesul de fabricație pentru filmele reflex Prismatic Engineer grade reduce dramatic emisiile de COV, consumul de energie și deșeurile în comparație cu filmele EG cu sfere de sticlă.
  • Disponibil în toate culorile de trafic standard.

Recomandare:

  • Semne de circulație non-critice
  • Semne comerciale
  • Semne de nume de stradă