Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Cleşte de prindere cu fălci lungi, Lungimea totală: 175mm

Cod articol.: 708400 175

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clește Cleşte de ajustare
Forma fălcilor/gura plat
Lungimea fălcilor/gurii 45 mm
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește de prindere/ clește de blocare / clește cu blocare
Caracteristici nichelat; Şurub opritor reglabil
Suprafaţă nichelat
Lungimea totală 175 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 708400 175
Număr producător 708400 175
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fălci lungi şi subţiri, dinţate pe partea interioară. Presiune de strângere reglabilă, cleşte cromat în totalitate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea pieselor mici şi foarte mici (grosimea fălcilor la vârf este cca. 4 mm).

Material:

Fălci din oţel de calitate, îmbunătăţit.