Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Upínací kleště s dlouhými čelistmi, Celková délka: 175mm

Artiklové číslo: 708400 175

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar čelistí/svěrné čelisti
velmi úzké
Celková délka L
175 mm
Délka čelistí/svěrné čelisti
45 mm
Typ kleští
Kleště s dlouhými čelistmi
Šířka čelistí/svěrné čelisti
4 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti
Ozubené
Obsah
jednotlivý díl
Druh produktu
Klešťové svěrky / samosvorné kleště / upínací kleštiny
Vlastnosti
Nastavitelný dorazový šroub
Povrch
niklované

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 708400 175
Číslo výrobce 708400 175
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dlouhé, úzké čelisti, s ozubením na vnitřní straně. Svěrný tlak nastavitelný, kleště kompletně niklované.

Použití:

K upínání malých a velmi malých dílů (tloušťka čelistí na špici cca 4 mm).

Materiál:

Čelisti ze zušlechtěné kvalitní oceli.