Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Mordazas Grip de pico largo, Longitud total: 175mm

Número de artículo: 708400 175

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma mordazas / boca forma plana
Longitud total L 175 mm
Longitud mordazas / boca 45 mm
Material de las mordazas acero al cromo-vanadio
Tipo de alicates Alicates de ajuste
Versión mordaza/boca Con dentado
Contenido pieza única
Tipo de producto Mordazas grip / alicates de bloqueo / alicates de sujeción
Características niquelado; Tornillo de tope regulable
Superficie aplicación niquelada
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 708400 175
Número del fabricante 708400 175
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas delgadas y largas, dentadas por el lado interior. Presión de sujeción ajustable, pinza completamente niquelada.

Aplicación:

Para sujetar piezas pequeñas y muy pequeñas (grosor de la punta de mordaza de aprox. 4 mm).

Material:

Mordazas de acero de calidad bonificado.