{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Typ Zange | Justierzange | |
| Form Backen/ Maul | flach | |
| Länge Backen/ Maul | 45 mm | |
| Ausführung Backen/ Maul | gezahnt | |
| Material Backen/ Maul | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Gripzange/ Feststellzange/ Klemmzange | |
| Eigenschaften | vernickelt; verstellbare Anschlagschraube | |
| Oberfläche | vernickelt | |
| Länge gesamt L | 175 mm | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 708400 175 | |
| Herstellernummer | 708400 175 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |