Cleşte de prindere cu fălci lungi, Lungimea totală: 175mm

Cod articol.: 708401 175
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.604 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma fălcilor/gura ascuţită; foarte subţire
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Lungimea totală L 175 mm
Lungimea fălcilor/gurii 45 mm
Tip clește Cleşte Langbeck
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește de prindere/ clește de blocare / clește cu blocare
Caracteristici Autofixare; nichelat
Suprafaţă nichelat
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 708401 175
EAN / GTIN 4062406240363
Număr producător 708401 175
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fălci lungi şi subţiri, dinţate pe partea interioară. Presiune de strângere reglabilă, cleşte cromat în totalitate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea pieselor mici şi foarte mici (grosimea fălcilor la vârf este cca. 4 mm).

Material:

Fălci din oţel de calitate, îmbunătăţit.

Piese de schimb:

Arc de schimb Cod 708301 Ref. 4, 5 şi 7.