{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 300 mm | |
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ | 3,8 mm | |
Standard | DIN ISO 9242 | |
Glava | usko | |
Krak | dugačko | |
Materijal | Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju. | |
Površina | pocinčano | |
Vrsta proizvoda | Štipna kliješta |
Broj artikla | 706670 300 | |
EAN / GTIN | 4003773228110 | |
Broj proizvođača | 99 14 300 |