{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 300 mm | |
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 3,8 mm | |
Standard | DIN ISO 9242 | |
Glava | vitka | |
Ročaj | dolge | |
Material | Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju | |
Površina | pocinkane | |
Vrsta izdelka | Stiskalne klešče |
Številka izdelka | 706670 300 | |
EAN/GTIN | 4003773228110 | |
Številka proizvajalca | 99 14 300 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Močne klešče za armature, pocinkane 300 mm
po ponudbi
Na zalogi
205 kosov na zalogi
26,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
519 kosov na zalogi
15,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 300 | 300 |
Glava | vitka | vitka |
Standard | DIN ISO 9242 | DIN ISO 9242 |
Površina | pocinkane | črno atramentirane, glava svetla |
Ročaj | dolge | dolge |
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 3,8 | 2,8 |
Vrsta izdelka | Stiskalne klešče | Stiskalne klešče |