{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Tip clește | Clește cu tăiere laterală standard | |
| Culoarea | galben; roşu | |
| Forma fălcilor/gura | plat | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Execuția obrajilor/gurii | lis | |
| Recomandat pentru | Sârmă (mediu tare); Sârmă (moale) | |
| Diametru max., Sârmă (moale) | 4 mm | |
| Diametru max., Sârmă (mediu tare) | 3 mm | |
| Mini teşitură | Contur | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Grilă cu opțiune de ajustare fină | Nein | |
| Cu arc deschidere | Da | |
| Execuție | coadă din 2 componente | |
| Material, mâner | cauciuc acoperit; plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu tăiere laterală | |
| Caracteristici | Funcţie debitare; Izolate complet | |
| Material | Oţel electric crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat; polizat | |
| Procesul de fabricație | Forjat în matriţă | |
| Standard | DIN EN IEC 60900; DIN ISO 5749 | |
| Lungimea totală L | 160 mm | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 706040 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773081463 | |
| Număr producător | 70 06 160 T | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |