Zijsnijtang VDE-geïsoleerd, met borgoog 160 mm

Artikelnummer: 706040 160
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ 4 mm
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ 2 mm
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 706040 160
EAN/GTIN 4003773081463
Nummer fabrikant 70 06 160 T

Omschrijving

Uitvoering:

Tang met borgoog voor aanbrenging van een valbeveiliging. Borgoog vast aan beklede greep vastgelast, dynamisch belastbaar tot 3 m valhoogte.
Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

Toepassing:

Voor gebruik in hoogbouw, diepbouw, gebouwonderhoud, industrieel klimmen, dakdekkerij, standbouw enz.

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed.

Tip:

Andere uitvoeringen en maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen