Kliješta za rezanje VDE izolacija, sa sigurnosnom ušicom 160 mm

Artikl br.: 706040 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ 4 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ 2 mm
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 706040 160
EAN / GTIN 4003773081463
Broj proizvođača 70 06 160 T

Opis

Izvedba:

Kliješta sa sigurnosnom ušicom za priključivanje osigurača od pada. Sigurnosna ušica fiksno zavarena s navlakom za dršku, dinamički opteretiva do visine pada od 3 m.
Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 za radove pod naponom do 1000 V.

Upotreba:

Prikladno za primjenu u visokogradnji, niskogradnji, kod održavanja zgrada, kod industrijskog penjanja, krovopokrivačkih radova i kod izrade konstrukcija za sajmove.

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, kovan u lijevačkom kalupu.

Napomena:

Ostale izvedbe veličine dostupne su naupit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi