Sidavbitare VDE-isolerad, med säkringsögla 160 mm

Art-nr: 706040 160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
108 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 160 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ 4 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2 mm
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 706040 160
EAN/GTIN 4003773081463
Tillverkarens nummer 70 06 160 T

Benämning

Utförande:

Tång med säkerhetsögla för montering av fallskydd. Säkringsögla sammansvetsad med grepphylsan, dynamiskt belastningsbar upp till 3 m fallhöjd.
Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 för arbeten under spänning upp till 1 000 V.

Användningsdata:

För användning vid konstruktions- och anläggningsarbeten, byggnadsunderhåll, för industriklättrare, takäggare, vid monterbyggnad osv.

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt.

Anmärkning:

Fler utföranden och storlekar levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar