Šoninio kirpimo žnyplės izoliuotos pagal VDE, su suvirinta ąsele, Visas ilgis: 160mm

Prekės Nr.: 706040 160
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
235 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 160 mm
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ 4 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 2 mm
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 706040 160
Kopijuoti
EAN / GTIN 4003773081463
Kopijuoti
Gamintojo numeris 70 06 160 T
Kopijuoti
Gamintojas KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Replės su privirinta ąsele, skirta apsaugoms nuo nukritimo tvirtinti. Prie rankenos privirinta ąselė, dinaminė apkrova iki 3 m aukščio.
Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 darbams prie įtampos iki 1000 V.

Paskirtis:

Skirta darbui aukštuminėse, požeminėse statybose, pastatų priežiūros darbams, ant pramoninių pastolių, dengiant stogus, įrengiant parodų stendus ir pan.

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje, kaldintas štampavimo būdu.

Pastaba:

Kiti modeliai ir dydžiai užsakomi pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai