Set de cleşti electronici 4 buc., Număr de cleşti: 4

Cod articol.: 700161 4
Reducere
70,36 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
195 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de cleşti Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins
Set / sortiment
Număr de unelte
4 buc.
Zona de protecție ESD (EPA)
da
Tip produs
Clește nespecificat
Mini teşitură
Fără contur
Material
Oţel carbon (C70)
Denumirea producătorului
Elektronikzangen-Sortiment 4-teilig
Poziția fălcilor/gurii
dreaptă
Execuția obrajilor/gurii
lis
Tip de îmbinare
Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere
da
Culoarea
albastru; portocaliu
Execuție
2K
Material, mâner
plastic
Suprafaţă
Nereflectorizant
Coadă/mâner
mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 700161 4
EAN / GTIN 4062406239213
Număr producător 700161 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Stanţate cu precizie, ambele piese ale cleştelui sunt îmbinate exact datorită găurilor atent prelucrate şi suprafeţelor rectificate. Cleştii de tăiere realizează o tăiere uşor forfecată. Cu arc de deschidere pentru manevrare simplă. Manşoane de prindere din 2 componente din material plastic disipativ. Recomandat pentru ESD.

Material:

Oţel carbon (C70), stanţat precis şi tratat termic cu o fosfatare fără reflexie.

Livrare:

1 cleşte cu tăiere laterală pentru electronică Cod 726682
(cap îngust − 9,5 mm): Ref. 130
1 cleşte cu tăiş oblic pentru electronică Cod 726702
(cap normal − 13,5 mm): Ref. 135
1 cleşte cu vârf lat pentru electronică Cod 727142: Ref. 145
1 cleşte cu cioc pentru electronică Cod 727162: Ref. 155