{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip clește | Cleşte cu vârf teşit | |
| Material | Oţel carbon (C70) | |
| Lungimea totală L | 145 mm | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 20 mm | |
| Lăţime fălci/gură | 13 mm | |
| Suprafaţă | Nereflectorizant | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Forma fălcilor/gura | plat | |
| Execuția obrajilor/gurii | striat | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie aplicată | |
| Execuție | 2K | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat | |
| Caracteristici | antistatic | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 727142 145 | |
| EAN / GTIN | 4062406395070 | |
| Număr producător | 727142 145 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |