Garnitura klešč za elektroniko 4-delne, Število klešč: 4

Št. art.: 700161 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število klešč Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, oranžna Čisto oranžna
Barvni odtenek, modra Nočno modra
Opisan del Griff; Griff
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva modra; oranžna
Število orodij 4 kos
Oblika čeljusti/vilic koničaste; ploščato
Položaj čeljusti/vilic ravna
Izvedba čeljusti/vilic nazobljeno
Rezalni rob brez posnetja rezalnih robov
Vrsta zgloba skoznji členek
Z odpiralno vzmetjo da
Izvedba 2K-držalo
Material, ročaj umetne mase
Vsebina komplet/garnitura
Vrsta izdelka klešče, nesprecificirano
Lastnosti funkcija rezanja; antistatično
Material ogljikovo jeklo (C70)
Površina brez odseva; mangan-fosfatirano
Postopek izdelave kaljeno
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 700161 4
EAN/GTIN 4062406239213
Številka proizvajalca 700161 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Natančno izsekane, oba dela klešč sta s precizno izdelanimi izvrtinami in brušenimi površinami natančno sestavljena. Rezili z rahlim striženjem. Z odpiralno vzmetjo za preprosto uporabo. Dvokomponentna prevleka ročajev iz prevodne umetne mase. Primerno za ESD.

Material:

Iz ogljikovega jekla (C70), natančno izsekane in toplotno obdelane, nesvetleče fosfatirane.

Obseg dobave:

1 stranske ščipalne klešče za elektronike art. 726682
(vitka glava − 9,5 mm): Vel. 130
1 poševne ščipalne klešče za elektronike art. 726702
(normalna glava − 13,5 mm): Vel. 135
1 ploščate klešče za elektronike art. 727142: Vel. 145
1 koničaste klešče za elektronike art. 727162: Vel. 155