• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Dispensator de bandă de sigilare a cutiilor 3M™ Scotch® H180, maro deschis/gri, 50 mm

Cod articol.: 7000146617
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 buc.
  • Pași de comandă: 20 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie H180
Denumirea producătorului Scotch® Verpackungsklebeband-Abroller H180
Ambalaj neambalate individual
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Pakowanie; Sigilare
Caracteristici Se rupe uşor cu mâna
Lungime 55 m
Lăţime 50 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000146617
EAN / GTIN 08021684155444
Număr producător 7000146617
L-Număr L01310 464
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Dozatorul de bandă de ambalare Scotch® H180 este un dozator de mână ușor, robust, portabil, ușor de utilizat. Acest dozator de bandă de ambalare este echipat cu un mâner de pistol, care vă permite să se desfacă, să taie și să apese banda într-o mișcare lină cu o mână. Dozatorul de bandă de ambalare Scotch® H180 este fabricat din metal și plastic durabil și este suficient de robust pentru medii de volum mare. Frâna cu bandă adezivă adaptabilă, montată pe butuc, permite operatorului să controleze tensiunea și alimentarea cu curea pentru închiderea eficientă a ambalajelor și să rostogolească banda de-a lungul îmbinărilor de carton fără a irosi materialul. Dozatorul de bandă de ambalare Scotch® H180 este potrivit pentru o bandă adezivă de 48 până la 50 mm pentru sigilarea ambalajelor și poate fi echipat cu role de bandă de ambalare de până la 55 m lungime. Dozatorul de bandă de ambalare Scotch® H180 este o necesitate în toate aplicațiile în care mărfurile sunt manipulate, reambalate sau pregătite pentru distribuție. Depozitele, facilitățile industriale, comerțul electronic sau punctele de vânzare cu amănuntul sunt doar câteva dintre multele locuri în care sunt utilizate aceste instrumente. Dozatorul de bandă de ambalare Scotch® H180 este o soluție durabilă pentru performanțe consecvente, de înaltă calitate.

Avantaj:

  • Designul mânerului pistolului permite derularea ușoară, cu o singură mână
  • Conceput ca un instrument robust, durabil, din plastic și metal
  • Dozator ușor ca soluție portabilă
  • Frâna cu bandă adezivă reglabilă, montată pe butuc, asigură controlul tensiunii și al alimentării

Recomandare:

  • Utilizați această caracteristică pentru a distribui banda de ambalare mai rapid și mai ușor decât oricând înainte și pentru a sigila ambalajele și cutiile