• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Verpackungsklebeband-Abroller H180, 50 mm

Artikel-Nr.: 7000146617
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie H180
Herstellerbezeichnung Scotch® Verpackungsklebeband-Abroller H180
Verpackung lose
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Anwendungsbereich Innenbereich
Anwendung Verpacken; Versiegelung
Eigenschaften handeinreißbar
Länge 55 m
Breite 50 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000146617
EAN / GTIN 08021684155444
Herstellernummer 7000146617
L-Nummer L01310 464
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Scotch® Verpackungsklebeband-Abroller H180 ist ein leichter, robuster, tragbarer, benutzerfreundlicher Handabroller. Dieser Verpackungsklebeband-Abroller ist mit einem Pistolengriff ausgestattet, der es ermöglicht, das Klebeband in einer fließenden Bewegung mit einer Hand abzurollen, zu schneiden und anzudrücken. Der Scotch® Verpackungsklebeband-Abroller H180 ist aus Metall und haltbarem Kunststoff gefertigt und robust genug für Umgebungen mit hohen Versandaufkommen. Die anpassbare, an der Nabe montierte Klebebandbremse ermöglicht es dem Bediener, die Spannung und den Bandvorschub für ein effektives Verschließen von Paketen zu kontrollieren und das Klebeband entlang der Kartonstöße abzurollen, ohne Material zu verschwenden. Der Scotch® Verpackungsklebeband-Abroller H180 ist für ein 48 bis 50 mm breites Klebeband zum Verschließen von Verpackungen geeignet und kann mit bis zu 55 m langen Verpackungsklebebandrollen bestückt werden. Der Scotch® Verpackungsklebeband-Abroller H180 ist ein Muss in allen Anwendungsbereichen, in denen Waren abgefertigt, neu verpackt oder für den Vertrieb vorbereitet werden. Lager, Industrieanlagen, e-Commerce-Versand oder Einzelhandelsvertriebsstellen sind nur einige von vielen Orten, an denen diese Werkzeuge zum Einsatz kommen. Der Scotch® Verpackungsklebeband-Abroller H180 ist eine langlebige Lösung für gleichbleibende, hochwertige Leistung.

Vorteil:

  • Pistolengriffdesign ermöglicht einfaches, einhändiges Abrollen
  • Ausführung als robustes, langlebiges Werkzeug aus Kunststoff und Metall
  • Leichter Abroller als tragbare Lösung
  • Verstellbare, an der Nabe montierte Klebebandbremse bietet Spannungs- und Vorschubkontrolle

Empfehlung:

  • Verwenden Sie diese Funktion, um Verpackungsband schneller und einfacher als je zuvor zu verteilen und Verpackungen und Kartons zu verschließen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb