3M™ Scotch® Dávkovač na těsnicí pásky do krabic H180, světle hnědá/šedá, 50 mm

Artiklové číslo: 7000146617
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada H180
Označení výrobce Scotch® Verpackungsklebeband-Abroller H180
Obal volné
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Balit; Konzervace
Vlastnosti Možnost utržení rukou
Délka 55 m
Šířka 50 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000146617
EAN / GTIN 08021684155444
Číslo výrobce 7000146617
L-číslo L01310 464
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Zásobník na balicí pásky Scotch® Balicí páska H180 je lehký, robustní, přenosný, uživatelsky přívětivý ruční dávkovač. Tento zásobník na balicí pásky je vybaven pistolovou rukojetí, která umožňuje lepicí páska odvíjet, řezat a mačkávat plynule jednou rukou. Zásobník na balicí pásky Scotch® je vyroben z materiálu kov a odolného plastu a je dostatečně robustní pro velkoobjemová prostředí. Adaptabilní, na náboj namontovaná lepicí pásková brzda umožňuje obsluze ovládat napětí a podávání pásu pro efektivní uzavření obalů a rolovat lepicí páska podél spojů krabice bez plýtvání materiál. Zásobník na balicí pásky Scotch® H180 je vhodný pro 48 až 50 mm široký lepicí páska pro utěsnění obalů a může být vybaven až 55 m dlouhými válečky balicí pásky. Zásobník na balicí pásky Scotch® H180 je nutností ve všech aplikacích, kde se s zbožím manipuluje, přebaluje nebo připravuje k distribuci. Sklady, průmyslová zařízení, e-commerce doprava nebo maloobchodní prodejny jsou jen některé z mnoha míst, kde se tyto nástroje používají. Zásobník na balicí pásky Scotch® H180 je trvanlivé řešení pro konzistentní a vysoce kvalitní výkon.

Výhoda:

  • Design pistolového držadla umožňuje snadné odvíjení jednou rukou
  • provedení jako robustní, odolný nástroj z plastu a kov
  • Lehký dávkovač jako přenosné řešení
  • Nastavitelná brzda lepicí pásky upevněná na náboji zajišťuje kontrolu napětí a podávání

Doporučení:

  • Tuto funkci použijte k distribuci balicí pásky rychleji a snadněji než kdykoli předtím a utěsněte obaly a krabice