Scotch® Dispensador de Cinta de Embalaje H180, Marrón-Gris, 50 mm

Número de artículo: 7000146617
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 Unidad
  • Pasos del pedido: 20 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie H180
Denominación del fabricante Scotch® Verpackungsklebeband-Abroller H180
Embalaje sueltos
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Intervalo de aplicación Interior
Aplicación Embalar; Sellado
Características Desgarrable a mano
Longitud 55 m
Anchura 50 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000146617
EAN / GTIN 08021684155444
Número del fabricante 7000146617
Número L L01310 464
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El dispensador de cinta de embalaje Scotch® H180 es portátil, ligero, duradero y fácil de usar. Este dispensador de cinta para embalaje ha sido diseñado para cortar y fijar cinta en un movimiento fluido y con una sola mano. El dispensador de cinta de sellado de cajas Scotch® H180 está hecho de metal y plástico lo suficientemente resistentes como para usar en entornos de gran volumen de envíos. El freno de cinta ajustable permite controlar la tensión y el suministro para cerrar cajas de forma efectiva, y ayuda al operario a dispensar la cinta a lo largo de las aperturas de la caja, lo que evita el desperdicio de material. El dispensador de cinta de embalaje Scotch® H180 es compatible con cintas de 48 a 50 mm de espesor; está diseñado para cerrar cajas y puede dispensar cintas de embalar de hasta 55 m. El dispensador de cinta de embalaje Scotch® H180 es una herramienta necesaria en cualquier entorno que requiera procesar, volver a embalar o preparar productos para distribuirlos. Almacenes, plantas industriales, centros de operaciones de envío de productos de comercio electrónico y puntos de distribución minorista son solo algunos de los lugares donde se utilizan estas herramientas. El dispensador de cinta de embalaje Scotch® H180 ha sido diseñado para ser una solución duradera que ofrece un rendimiento consistente y superior.

Ventaja:

  • El diseño de agarre de pistola permite aplicar cinta fácilmente con una sola mano
  • Herramienta robusta y duradera, ya que está hecha de metal y plástico
  • Dispensador ligero y portátil
  • El freno de cinta ajustable permite controlar la tensión y el suministro de la cinta
  • Ofrece un rendimiento constante y superior

Recomendación:

  • Utilice esta función para distribuir cinta de embalaje más rápido y más fácil que nunca, y sellar envases y cajas