3M™ Strat antiderapant extra puternic, negru, 100 mm x 20 m, 6 role

Cod articol.: 7000145703
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăți
  • Pași de comandă: 6 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 3M™ Extra Starker Anti-Rutschbelag
Denumirea producătorului 3M™ Extra Starker Anti-Rutschbelag
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Culoarea negru
Cu bandă edezivă / de prindere da
Utilizare tipică exterior; interior
Lungime 20 m
Lăţime 0,1 m
Utilizare pe baze Dur; Neted
Proprietăți film de acoperire rezistent la uzură
Reutilizabil(ă) nu
Tip produs Prelată

Identificare și clasificare

Cod articol 7000145703
EAN / GTIN 04046719807918
Număr producător 7000145703
L-Număr L01130 108847
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Potrivit pentru toate aplicațiile în care este necesară o bună rezistență la alunecare pe termen lung în cazul sarcinilor grele și al contaminării grele, de exemplu, agricultură și silvicultură, construcții rutiere, construcții civile, camioane, utilaje de construcții, vehicule feroviare. Rezistența la alunecare conform din 51130: R 13. Comportamentul la foc conform EN 13501 1: BFL S1. Lățimi și lungimi speciale, precum și piese ștanțate la cerere.

Avantaj:

  • Acoperiri anti-alunecare pentru zone extrem de stresate și puternic frecventate
  • Particule abrazive foarte mari care rezistă la înfundare în condiții noroioase și uleioase
  • Adeziv de înaltă performanță
  • Potrivit pentru utilaje agricole și forestiere, construcții rutiere, inginerie civilă, camioane, tractoare, utilaje de construcții, macarale și echipamente de construcții