3M™ Bande antidérapante universelle gros grain, Noir, 100 mm x 20 m, 1/Carton

Réf.: 7000145703
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 unités
  • Etapes de la commande : 6 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 3M™ Extra Starker Anti-Rutschbelag
Référence fabricant 3M™ Extra Starker Anti-Rutschbelag
Label de qualité et de contrôle sans
Couleur noir
Avec bandes collantes/adhésives oui
Utilisation type extérieur; intérieur
Longueur 20 m
Largeur 0,1 m
Utilisation sur surfaces Lisse; rugosité
Caractéristiques film de recouvrement résistance à l’abrasion
Réutilisabilité non
Type de produit bâche

Identification et classification

Référence article 7000145703
EAN / GTIN 04046719807918
Réf. fabricant 7000145703
Article hors catalogue L01130 108847
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Adapté à toutes les applications nécessitant une bonne résistance au glissement à long terme sous de lourdes charges et une forte contamination, par exemple l'agriculture et la sylviculture, la construction routière, le génie civil, les camions, les engins de construction, les véhicules ferroviaires. Résistance au glissement selon DIN 51130 : R 13. Comportement au feu selon en 13501 1 : BFL S1. Largeurs et longueurs spéciales ainsi que pièces estampées sur demande.

Avantage(s):

  • Bande antidérapante pour les zones de trafic extrême
  • Particules abrasives de très grande taille résistantes à l'encrassement dans les environnements graisseux ou boueux
  • Peut être peinte sans que cela n'altère ses propriétés de friction
  • Peut être utilisée pour les équipements agricoles et forestiers, la construction routière, le génie civil, les camions, les tracteurs, les véhicules de chantier, les grues et les équipements de bâtiment.
  • Adhésif haute performance