3M™ Cintas antideslizantes de grano grueso, Negro, 101 mm x 20 m, 1/Caja

Número de artículo: 7000145703
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 unidades
  • Pasos del pedido: 6 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 3M™ Extra Starker Anti-Rutschbelag
Denominación del fabricante 3M™ Extra Starker Anti-Rutschbelag
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Color negro
Con bandas de pegamento/adhesivas sí
Empleo típico exterior; interior
Longitud 20 m
Anchura 0,1 m
Uso en superficies Rugoso/a; liso
Características lámina de recubrimiento resistente a la abrasión
Reutilizable no
Tipo de producto Cubierta de lona

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000145703
EAN / GTIN 04046719807918
Número del fabricante 7000145703
Número L L01130 108847
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Adecuado para todas las aplicaciones donde se requiere una buena resistencia al deslizamiento a largo plazo bajo cargas pesadas y contaminación pesada, por ejemplo, agricultura y silvicultura, construcción de carreteras, ingeniería civil, camiones, maquinaria de construcción, vehículos ferroviarios. Resistencia al deslizamiento según DIN 51130: R 13. Comportamiento del fuego según EN 13501 1: BFL s1. Anchos y longitudes especiales, así como piezas estampadas bajo petición.

Ventaja:

  • La Cinta Antideslizante de Grano grueso proporciona una superficie resistente al deslizamiento en áreas de alto tráfico.
  • Formada por grandes partículas abrasivas resistentes incluso con derrames de aceite y barro.
  • Se puede pintar sin perder sus propiedades de fricción.
  • Adecuada para su uso en equipamiento agrícola y forestal, construcción, carreteras, ingeniería civil, camiones, tractores, grúas, vehículos y equipos de construcción.