3M™ Extra silný protiskluzový povlak, černý, 100 mm x 20 m, 6 rolí

Artiklové číslo: 7000145703
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 kusy
  • K objednání po násobcích: 6 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 3M™ Extra Starker Anti-Rutschbelag
Označení výrobce 3M™ Extra Starker Anti-Rutschbelag
Třída jakosti Žádné
Barva Černá
S lepícími / přídržnými pruhy ano
Typické použití vnitřní oblast; vnější oblast
Délka 20 m
Šířka 0,1 m
Použití na podkladech Drsný; Hladká
Vlastnosti krycí fólie odolná proti odírání
Opakovaně použitelný ne
Druh produktu Krycí plachta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000145703
EAN / GTIN 04046719807918
Číslo výrobce 7000145703
L-číslo L01130 108847
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vhodné pro všechny aplikace, kde je vyžadována dobrá dlouhodobá odolnost proti skluzu při těžkých břemen a těžké kontaminaci, např. zemědělství a lesnictví, silniční stavby, stavebnictví, nákladní automobily, stavební stroje, kolejová vozidla. Odolnost proti prokluzu podle DIN 51130: R 13. Chování při požáru podle EN 13501 1: BFL s1. Speciální šířky a délky, stejně jako lisované díly na vyžádání.

Výhoda:

  • Protiskluzové krytiny pro extrémně namáhané a silně frekventované oblasti
  • Extra velké abrazivní částice, které odolávají ucpání v blátivých a olejovitých podmínkách
  • Vysoce výkonné lepidlo
  • Vhodné pro zemědělské a lesnické vybavení, silniční stavby, stavebnictví, nákladní automobily, traktory, stavební stroje, jeřáby a stavební stroje