{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Scotch® ATG 904 | |
| Denumirea producătorului | Scotch® ATG Transfer-Klebeband 904 | |
| Culoarea | transparent | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Fără suport | |
| Adeziv | Acrilat | |
| Forța adezivă pe oțel | 5 N/mm | |
| Rezistență la temperatură max. | 70 grad | |
| Domeniul de aplicare | Interior | |
| Aplicaţie | Asamblare; Fixare; Przyklejanie | |
| Lungime L | 44 m | |
| Lăţime B | 19 mm | |
| Concentrație S | 0,05 mm |
| Cod articol | 7000116671 | |
| EAN / GTIN | 05010027826137 | |
| Număr producător | 7000116671 | |
| L-Număr | L01130 100197 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |