Film adeziv 3M™ ATG 904, transparent, 12 mm x 44 m, 0,05 mm

Cod articol.: 7000116674
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 36 bucăți
  • Pași de comandă: 36 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Scotch® ATG 904
Denumirea producătorului Scotch® ATG Transfer-Klebeband 904
Culoarea transparent
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Fără suport
Adeziv Acrilat
Forța adezivă pe oțel 5 N/mm
Rezistență la temperatură max. 70 grad
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Asamblare; Fixare; Przyklejanie
Lungime L 44 m
Lăţime B 12 mm
Concentrație S 0,05 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000116674
EAN / GTIN 05010027826106
Număr producător 7000116674
L-Număr L01310 188
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda de transfer ATG 904 Scotch® aderă imediat, asigură conexiuni rezistente la îmbătrânire și are o rezistență ridicată la forfecare. Banda noastră adezivă este ideală pentru hobby și meșteșuguri și poate fi aplicată rapid și curat. Prin urmare, este potrivit pentru a face carduri, scrapbooks și pentru utilizarea în sectorul de papetărie. Bandă de transfer transparentă, versatilă, constând dintr-un adeziv acrilat pe hârtie de protecție albă, acoperită pe, care are o bună rezistență la temperatură. Pentru lipirea hârtiei, cartonului, țesăturilor, țesăturilor, sclipitorilor sau paietelor și chiar cartonului. Pentru utilizare cu dozatorul de mână Scotch® ATG pentru benzi adezive de transfer.

Caracteristică:

  • Culoarea: Transparent
  • Grosime totală [mm]: 0,05
  • Material de bază: Bandă adezivă de transfer
  • adeziv: Acrilat
  • Rezistența la desprindere [Newton/cm]: 5,0
  • Rezistența la temperatură (zile, săptămâni): 70 °C

Avantaj:

  • Aderență imediată, conexiune rezistentă la vârstă și rezistență ridicată la forfecare
  • Pentru hobby și artizanat
  • Aplicare rapidă și curată
  • Conexiune rezistentă la îmbătrânire
  • Bună răspundere imediată

Recomandare:

  • Fixați, asamblați, asamblați materiale publicitare
  • Îndepărtarea continuă a foliilor (de ex.
  • Plastic, metal, tesatura)
  • Țineți piesele înainte de a jupui ambalajul SB
  • Finisare autoadezivă de ex.
  • Fotografii, postere