Film adeziv 3M™ ATG 904, transparent, 19 mm x 44 m, 0,05 mm

Cod articol.: 7000116672
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 48 bucăți
  • Pași de comandă: 48 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Serie Scotch® ATG 904
Denumirea producătorului Scotch® ATG Transfer-Klebeband 904
Culoarea transparent
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Fără suport
Adeziv Acrilat
Forța adezivă pe oțel 5 N/mm
Rezistență la temperatură max. 70 grad
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Asamblare; Fixare; Przyklejanie
Lungime L 44 m
Lăţime B 19 mm
Concentrație S 0,05 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000116672
EAN / GTIN 05010027826120
Număr producător 7000116672
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda de transfer ATG 904 Scotch® aderă imediat, asigură conexiuni rezistente la îmbătrânire și are o rezistență ridicată la forfecare. Banda noastră adezivă este ideală pentru hobby și meșteșuguri și poate fi aplicată rapid și curat. Prin urmare, este potrivit pentru a face carduri, scrapbooks și pentru utilizarea în sectorul de papetărie. Bandă de transfer transparentă, versatilă, constând dintr-un adeziv acrilat pe hârtie de protecție albă, acoperită pe, care are o bună rezistență la temperatură. Pentru lipirea hârtiei, cartonului, țesăturilor, țesăturilor, sclipitorilor sau paietelor și chiar cartonului. Pentru utilizare cu dozatorul de mână Scotch® ATG pentru benzi adezive de transfer.

Caracteristică:

  • Culoarea: Transparent
  • Grosime totală [mm]: 0,05
  • Material de bază: Bandă adezivă de transfer
  • adeziv: Acrilat
  • Rezistența la desprindere [Newton/cm]: 5,0
  • Rezistența la temperatură (zile, săptămâni): 70 °C

Avantaj:

  • Aderență imediată, conexiune rezistentă la vârstă și rezistență ridicată la forfecare
  • Pentru hobby și artizanat
  • Aplicare rapidă și curată
  • Conexiune rezistentă la îmbătrânire
  • Bună răspundere imediată

Recomandare:

  • Fixați, asamblați și asamblați materiale publicitare
  • Film fără sfârșit (ex.
  • B.
  • Plastic, metal, tesatura)
  • Țineți piesele înainte de a jupui ambalajul SB
  • Finisarea autoadezivă a fotografiilor și posterelor