Ruban à Transfert d'Adhésif Scotch® ATG 904, Transparent, 19 mm x 44 m, 0.05 mm

Réf.: 7000116671
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 unités
  • Etapes de la commande : 24 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotch® ATG 904
Référence fabricant Scotch® ATG Transfer-Klebeband 904
Couleur transparent
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat sans support
Masse adhésive Acrylate
Pouvoir adhésif sur l’acier 5 N/mm
Résistance aux températures max. 70 degré
Domaine d’application Intérieur
Type d’application Fixer; Montage; coller
Longueur L 44 m
Largeur B 19 mm
Epaisseur S 0,05 mm

Identification et classification

Référence article 7000116671
EAN / GTIN 05010027826137
Réf. fabricant 7000116671
Article hors catalogue L01130 100197
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Obtenez une adhérence instantanée, un bon vieillissement et une forte résistance au cisaillement grâce au Ruban à transfert d'adhésif Scotch® ATG 904. Notre ruban est parfait si vous êtes un passionné de loisirs créatifs, car c'est une application rapide et propre, idéale pour la création de cartes, le scrapbooking et l'utilisation dans la papeterie. C'est un ruban à transfert d'adhésif acrylique polyvalent et transparent, doté d'un protecteur en papier enduit de polyéthylène, avec de bonnes performances de température. Collez le papier, le carton, le tissu, la toile ou des paillettes et même le carton lourd. Utilisez-le avec le Scotch® ATG Pistolet pour ruban à transfert d'adhésif.

Caractéristique(s):

  • Couleur: Transparent
  • Épaisseur totale [mm]: 0,05
  • Support: Ruban Transfert
  • Type d'adhésif: Acrylique
  • Résistance au pelage [Newton/cm]: 5,0
  • Résistance aux températures: 70 °C

Avantage(s):

  • Appliquez pour une adhérence instantanée, un bon vieillissement et une forte résistance au cisaillement
  • À utiliser si vous êtes un passionné de loisirs créatifs
  • Obtenez une application propre et rapide
  • Résistance au vieillissement

Recommandation(s):

  • Collage de carton dans les cadres photos et les housses de protection contre la poussière
  • Assemblage dans le domaine de l'impression commerciale
  • Point de vente, présentoirs et encarts promotionnels
  • Cartons d'invitation, chevalets de table tentes de tables, cartes