Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Buona adattabilità
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 50 mm
Mascheramento facile nelle curve
Descrizione:
Nastro costituito da un robusto supporto in tessuto di rayon laminato sul dorso con polietilene, grazie all’elevata adesività resiste bene alle lunghe immersioni in acqua e all’abrasione.
Proprietà:
Elevata aderenza iniziale alla maggior parte delle superfici// Ottima conformabilità e può essere facilmente tagliato sia longitudilmente che trasversalmente.
Offre supporto industriale e resistenza all'abrasione// Può essere utilizzato in svariati settori industriali, sia in interno che in esterno, per operazioni di imballaggio robusto, sigillatura, rinforzo, protezione e giunta.
Il sistema adesivo speciale, che conferisce adesione immediata e tenace su molti materiali, permette l’applicazione su una vasta gamma di superfici, comprese molte tipologie di materiali plastici// Resistente all'umidità e al vapore
Si strappa facilmente a mano in entrambe le direzioni// Si strappa facilmente a mano in entrambe le direzioni
Disponibile in colori e dimensioni differenti// Disponibile in colori e dimensioni differenti
Rivestimento in polietilene
Durata molto elevata
Estremamente versatile
Buona durata
Ottima forza adesiva su una varietà di superfici
Nota:
Giunzione e sigillatura di rivestimenti, pareti, canalizzazioni in metallo e plastica
Giunzione di isolamento, tubi e pannelli (effetto cerniera)
Calafataggio e protezione con giunzione del film per il trattamento o la decontaminazione
Avvolgimento di container e tubi
Codice colore, marcatura ed etichettatura
Sigillatura container e riparazione del telo