3M™ Set de măști respiratorii reutilizabile cu jumătate de mască, filtru A2P3 R, mască mare 50734

Cod articol.: 7000062385
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăți
  • Pași de comandă: 4 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 7500
Denumirea producătorului 3M™ Mehrweg-Atemschutz Halbmasken-Set; 5073X
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Culoarea gri

Identificare și clasificare

Cod articol 7000062385
EAN / GTIN 04046719576579
Număr producător 7000062385
L-Număr L01110 98
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Pentru o protecție respiratorie simplă și practică împotriva vaporilor și particulelor organice, utilizați setul de Half Mask reutilizabil 3M™ 5073X Este ușoară și cu întreținere redusă, iar masca este fabricată din silicon moale pentru confort și durabilitate. Pachetele noastre de aparate respiratorii gata de utilizare conțin într-un singur pachet tot ce aveți nevoie pentru protecția respiratorie. Este rentabil și ușor de utilizat și include o jumătate de mască reutilizabilă 3M™ seria 7500 cu filtre de gaz și vapori, filtre de particule, suporturi de filtre, protecții pentru vedere și șervețele de curățare. Half Mask are o supapă 3M™ Cool Flow™, care previne acumularea de căldură și umiditate și permite o respirație mai ușoară. Designul subțire cu două filtre oferă o senzație de siguranță și echilibru, iar datorită sistemului de clickuri tip baionetă, filtrele pot fi conectate cu ușurință la mască.

Avantaj:

  • Pachet de mască respiratorie disponibil imediat, cu jumătate de mască și un set de filtre
  • Aparat respirator din silicon moale pentru confort și durabilitate
  • Ușor, economic, ușor de întreținut și manevrat
  • Protecție respiratorie împotriva gazelor și vaporilor organici (fierbere la peste 65 °C) și a particulelor
  • Supapa 3M™ Cool Flow™ reduce retenția de căldură și umiditate
  • Sistem tip baionetă cu clic pentru conectarea ușoară a filtrelor la mască, aliniere și strângere ușoare

Recomandare:

  • Aplicații industriale comune, cum ar fi agricultura, construcția și pictura