Kivitel:
Termék színe: Fekete
Jó hőstabilitás (alkalmazási hőmérséklet: Max. 90 °C, rövid távú max. 130 °C)
Teljes hossz: 95 mm
Ellenáll a különböző vegyi anyagoknak és az ózonnak
Hosszú távú rugalmasság
Leírás:
A 3M™ EC sorozatú, hidegen zsugorodó kábelvégsapkák zárt, csőszerű gumihüvelyek, amelyek gyárilag előre megfeszítve, eltávolítható tartóélix-tel rendelkeznek. Ha egy kábel, cső vagy más hengeres tárgy vége felett helyezkedik el, a tartóspirált kihúzzák, és megbízható tömítést biztosítanak a környezeti hatások ellen. Négy különböző zárósapka áll rendelkezésre az átmérők széles skálájának (11,7 mm-től 84,3 mm-ig) befogadására.
Jellemző:
Csöves EPDM gumi ujjak, zárt végekkel, eltávolítható tartórész spirál felett
Ellenáll a víznek, lúgoknak, savaknak, kopásnak és ózonnak
Nedvességzárás és fizikai védelem kábel és csövek számára
EPDM gumiból készült, amely nem tartalmaz sem kloridot, sem ként
Egyszerű és gyors összeszerelés eszközök nélkül
RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Figyelem:
A kábelek, csövek és egyéb hengeres tárgyak szennyeződések, nedvesség és mechanikai sérülések elleni védelme