Scotch® Bandă de sigilare cutii 3739, maro, 50 mm x 66 m

Cod articol.: 7000095400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 36 buc.
  • Pași de comandă: 36 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 3739
Denumirea producătorului Scotch® Hochleistungs-Verpackungsklebeband 3739; Scotch® PP Verpackungsklebeband 3739
Culoarea Maro
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie BOPP
Adeziv Cauciuc / răşină
Forța adezivă pe oțel 12,5 N/mm
Capacitate de întindere 154 %
Rezistența la tracțiune 135 N/mm
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Pakowanie; Sigilare
Caracteristici odporny na rozerwanie
Lungime L 66 m
Lăţime B 50 mm
Concentrație S 0,056 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000095400
EAN / GTIN 08000280944775
Număr producător 7000095400
L-Număr L01310 674
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizat în principal pentru sigilarea cutiilor de carton din fibră de sticlă, repetarea sigilării și pentru ambalarea mărfurilor grele, valoroase. Produsul este potrivit pentru toate temperaturile întâlnite frecvent în timpul transportului și depozitării produselor ambalate.

Caracteristică:

  • Culoarea:
    Maro deschis, transparent
  • Grosime totală [mm]: 0,057
  • Material de bază: BOPP
  • adeziv: Adeziv hot-melt pe bază de rășină de cauciuc
  • Rezistența la desprindere [Newton/25 mm]: 12,5
  • Rezistența la tracțiune [Newton/25 mm]: 135
  • Alungire la rupere: 154%

Avantaj:

  • Sigilare repetată și bunuri grele, valoroase
  • Pentru sigilarea cu un singur volum a cutiilor din fibră de sticlă
  • Produsul este potrivit pentru toate temperaturile întâlnite frecvent în timpul transportului și depozitării produselor ambalate.

Recomandare:

  • Bandă de ambalare pentru cutii de carton cu greutate medie și reciclate
  • Pentru sigilarea cu un singur volum a cutiilor din carton fibros