Bandă de sigilare a cutiilor Scotch® 3739

Cod articol.: 7000095415
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 48 bucăți
  • Pași de comandă: 48 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 3739
Denumirea producătorului Scotch® Hochleistungs-Verpackungsklebeband 3739; Scotch® PP Verpackungsklebeband 3739
Culoarea maro
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie BOPP
Adeziv Cauciuc / răşină
Forța adezivă pe oțel 12,5 N/mm
Capacitate de întindere 154 %
Rezistența la tracțiune 135 N/mm
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Pakowanie; Sigilare
Caracteristici odporny na rozerwanie
Lungime L 66 m
Lăţime B 38 mm
Concentrație S 0,056 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000095415
EAN / GTIN 08000280997412
Număr producător 7000095415
L-Număr L01310 1378
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizat în principal pentru sigilarea cutiilor de carton din fibră de sticlă, repetarea sigilării și pentru ambalarea mărfurilor grele, valoroase. Produsul este potrivit pentru toate temperaturile întâlnite frecvent în timpul transportului și depozitării produselor ambalate.

Avantaj:

  • Sigilare repetată și bunuri grele, valoroase
  • Pentru sigilarea cu un singur volum a cutiilor din fibră de sticlă
  • Produsul este potrivit pentru toate temperaturile întâlnite frecvent în timpul transportului și depozitării produselor ambalate.

Recomandare:

  • Bandă de ambalare pentru cutii de carton cu greutate medie și reciclate
  • Pentru sigilarea cu un singur volum a cutiilor din carton fibros