• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Ruban d'Emballage Scotch® 3739, Marron, 50 mm x 66 m, 0.056 mm

Réf.: 7000095400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 36 Unité
  • Etapes de la commande : 36 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7000095400
EAN / GTIN 08000280944775
Réf. fabricant 7000095400
Article hors catalogue L01310 674
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour cartons de poids moyen et expéditions unitaires.

Caractéristique(s):

  • Couleur :
    Brun, transparent
  • Épaisseur totale [mm]: 0,057
  • Support: Polypropylène biorienté
  • Type d'adhésif: Résine de caoutchouc thermofusible
  • Résistance au pelage [Newton/25 mm]: 12,5
  • Résistance à la traction [Newton/25 mm]: 135
  • Allongement à la rupture: 154 %

Avantage(s):

  • Adhère rapidement sur une grande variété de surface et notamment les cartons à pâte recyclée.,, Ruban d'étanchéité fiable pour les applications d'emballage de poids moyen à lourd
  • Adhérence initiale et résistance au cisaillement élevées sur les panneaux de fibres carton,, Très bonne conformabilité pour un maintien durable sur les reborts des cartons
  • Bonne tenue au froid,, Utilisé pour la fermeture en une seule bande des caisses carton
  • Efficace à toutes les températures habituellement rencontrées par les produits emballés (expédition, stockage),, Sans PVC
  • Résiste aux fissures dues à une manipulation brutale et absorbe les chocs

Recommandation(s):

  • Emballage de boîtes moyennes à lourdes
  • Emballage à ruban unique de boîtes en carton fibreux