{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 3739 | |
| Herstellerbezeichnung | Scotch® Hochleistungs-Verpackungsklebeband 3739; Scotch® PP Verpackungsklebeband 3739 | |
| Farbe | braun | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | BOPP-Folie | |
| Klebemasse | Kautschuk / Harz | |
| Klebekraft auf Stahl | 12,5 N/mm | |
| Dehnungsfähigkeit | 154 % | |
| Zugfestigkeit | 135 N/mm | |
| Anwendungsbereich | Innenbereich | |
| Anwendung | Verpacken; Versiegelung | |
| Eigenschaften | reißfest | |
| Länge L | 66 m | |
| Breite B | 50 mm | |
| Stärke S | 0,056 mm |
| Artikelnummer | 7000095400 | |
| EAN / GTIN | 08000280944775 | |
| Herstellernummer | 7000095400 | |
| L-Nummer | L01310 674 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |