3M™ Scotchcast™ 92-NA 6 U/6kV set de conectori din rășină turnată, ignifugat/rezistent la substanțe chimice, 3,6/6 kV, până la 3x 185 mm²

Cod articol.: 7000092591
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Scotchcast™ 92-NA
Denumirea producătorului Scotchcast™ 92-NA Gießharz-Verbindungsgarnitur
Politică / etichetare Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
Tip produs racord tip ştecăr

Identificare și clasificare

Cod articol 7000092591
EAN / GTIN 08021684706196
Număr producător 7000092591
L-Număr L01130 111247
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Izolează și etanșează splice-urile în formă de stea pentru racorduri de ramificație de compresie (de exemplu, ramură C sau ramură H) concepute pentru cabluri de până la 5 kV număr de conductori: 1 pentru multipli de 5 kV pentru 1 kV

Avantaj:

  • Conceput pentru utilizarea pe cabluri neecranate
  • Izolați și etanșați îmbinările în stea pentru conexiunile ramurilor de compresie
  • Se potrivește atât cu conductoare cu fante, cât și cu sertizare
  • Conform RoHS 2011/65/UE
  • Testat conform HD 629,1 S2