3M™ Scotchcast™ Resina 92-N A6 U/6kV (Empalme recto especial CABLE ARMADO con resina retardante a la llama hasta 3,6/6 kV)

Número de artículo: 7000092591
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Scotchcast™ 92-NA
Denominación del fabricante Scotchcast™ 92-NA Gießharz-Verbindungsgarnitur
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas
Tipo de producto conector enchufable

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000092591
EAN / GTIN 08021684706196
Número del fabricante 7000092591
Número L L01130 111247
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Aísla y sella empalmes en Y para conectores de derivación de compresión (p. ej., toma C o toma H) clasificados para cables de hasta 5 kV. Número de conductores: 1 para 5 kV Múltiples para 1 kV

Ventaja:

  • Diseñado para su uso en cables no apantallados
  • Aísla y sella empalmes en Y para conectores de derivación de compresión
  • Se adapta a conductores tanto con perno como a presión
  • Cumple con la normativa 2011/65/UE (RoHS)